曜日別特売

案内板にもぴったりの縦型スリムな片面ホワイトボード。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。マグネット式のペントレーが付属しています。マーカー、イレイザーは付属しておりません。

種類脚付き・無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200表示内容無地材質(表面)スチール、ペーパーコア材質板面フレーム・ペントレー:合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×535×1699付属品六角レンチ質量(kg)約10ホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルからキャスターが変更され、商品高さが約2mm低くなります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85286819Z-SHWB2-6012ASWH
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,710/税込¥2,981
沖縄地方1¥4,330/税込¥4,763
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする