アール・エフ・ヤマカワ
縦型ホワイトボードⅡ
こんなお得な商品も!
ホワイトボード 脚付片面 縦型大
モノタロウ
¥
13,980
税込
¥
15,378
タテ型の片面ホワイトボード。
座ったままでも書きやすい縦長タイプです。ボード面がスチール製のためマグネットが使用できます。マーカー、イレイザーは付属しておりません。
種類
脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1200
表示内容
無地
材質(表面)
スチール、ペーパーコア
材質
板面フレーム・粉受け:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)
ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
944×565×1788
付属品
六角レンチ
質量(kg)
約12.5
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前モデルからキャスターが変更され、商品高さが約2mm低くなります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85286828
Z-SHWB2-9012ASWH
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,710
/
税込
¥
2,981
沖縄地方
1
¥
4,330
/
税込
¥
4,763
離島
1
お送りできません