曜日別特売

DDR5 4800 UDIMM ECC メモリ

DDR5 4800 UDIMM ECC メモリ - HP(日本ヒューレット・パッカード)

PC5-38400 DDR5-4800メモリ。

規格DDR5メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852876594M9Y1AA16GB
64,00063,980
63,980
70,378(税込)
当日出荷
474132254M9Y1AA【ワケあり】16GB
64,00063,900
58,900
アウトレット
64,790(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
852875984M9Y3AA32GB
128,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする