LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL

LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL - MPOWERD

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。
エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。
軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。
本体コード格納機構
18Ft (約5.4m)コード長
4段階充電残量簡易表示LED付き
充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護

電球の種類LED明るさ(Lm)最大100使用電池リチウムイオン電池内蔵保護等級防水対応(IPX4準拠)質量(g)約320連続点灯時間(時間)満充電で最大20材質プラスチック、リチウム電池寸法(cm)12.7×12.7×5LED暖色LED10個点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強バッテリー容量(mAh)2000充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電付属品マイクロUSB TypeBケーブルコード長さ(m)約5.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85286855-
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする