FUJIOH(富士工業)
厨房用送風機ビルトインシロッコファン
大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
極数(P)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
静圧(Pa)
電流(A)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
最大負荷電流(A)
起動電流(A)(50/60Hz)
公称出力(kW)
質量(kg)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85288273
BIS-301-CK
30/#2
(50/60Hz)360/630
5.5/4.8
1020/1300
側面:50/53、吸込側:71/71
(50/60Hz)6.4/7.5
41/39
(50/60Hz)1.0/1.5
36
50Hz、60Hz:3000
¥
336,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85288289
BIS-601-CK
30/#2×2
(50/60Hz)325/570
11.0/10.5
2100/2730
側面:53/54、吸込側:73/76
(50/60Hz)12.0/14.0
82/78
(50/60Hz)2.0/3.0
67
50Hz、60Hz:6000
¥
604,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。