バードリペル(3巻入)

バードリペル(3巻入) エビオス バードリペル(3巻入) エビオス バードリペル(3巻入) エビオス バードリペル(3巻入) エビオス バードリペル(3巻入) エビオス バードリペル(3巻入) エビオス

バードリペルを施工
した場所に鳥類が留まった時に、バードリペルの粘着性による通常とは違う足元の感覚と飛び立とうとしたときに上手く飛び立てないという恐怖感を与えることにより、その場所に徐々に近づかなくなります。また、コンクリート部に設置した場合も油じみができることはありません。

用途ハトなどの鳥類の飛来防止。 対象動物ハトなどの鳥類 質量(g)575 厚さ(mm)8 幅(mm)20 長さ(m)1.2 使用場所室外機上 、手すり、出窓水切り部 、設置器具の周辺、マンション屋上パラペット など 成分ブチルゴム、合成樹脂、軟化剤、無機充填剤 内容量1箱(3巻)
注意
※これは食品ではありません。用途以外には使用しないでください。
※使用に当たってはゴム手袋を使用し、万一皮膚に付着した際は、せっけんと水にて良く洗ってください。
※取り除くときに粘着剤の一部が貼り付け面に残る場合がありますが、気になる場合はアルコール等で拭き取ってください。
※保管の際は直射日光の当たらない涼しい場所で幼児の手の届かない場所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85288264 -
オープン
4,920
5,412 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする