曜日別特売

LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012

LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 - 東亜安全施設LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 - 東亜安全施設LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 - 東亜安全施設LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 - 東亜安全施設

地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。

用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。電球の種類LED使用場所屋外定格消費電力(W)180全光束(Lm)約21000コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード)寸法(mm)バルーン:600寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8エネルギー消費効率(Lm/W)137.7光源色昼白色LED寿命(時間)約40000内容量1台
注意
※バルーンを点灯または上げたままでの移動は、危険ですので絶対にしないでください。
※バルーンの収納やランプの交換、バルーン生地の交換等は、電源を切った上で行ってください。
※ご使用時は平坦な場所に設置し、安全には十分に注意してください。
※事故を未然に防ぐ為、ご使用の前には必ず点検を行ってください。
※雨・風の強い日には使用しないでください。
※ランプの調光は出来ません。
※ご使用直後のランプは熱くなっています。素手で触らないでください。
※発電機は、インバータ搭載発電機をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288316TDLB-10012
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする