夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー
《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)
《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8
、取付ステー装着時:90×87.7×26.8
、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6
、取付ステー装着時:61.5×51×23.6
質量(g)119(取付ステー含む)
《リヤカメラ》38
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素
有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0《リヤカメラ》F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240内容量1台