曜日別特売

ドライブレコーダー ZDR036

ドライブレコーダー ZDR036 - コムテックドライブレコーダー ZDR036 - コムテックドライブレコーダー ZDR036 - コムテックドライブレコーダー ZDR036 - コムテック

前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。
FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。
取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。
フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。

撮像素子
1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角
水平134° 垂直70°(対角160°)
《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
《本体》95.4×52×25.5
、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5
、《フロントカメラ》73×33×24.2
、取付ステー装着時:73×51.7×24.2
、《リヤカメラ》38×30×27.3
、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)
《本体》112.6
《フロントカメラ》55(取付ステー含む)
《リヤカメラ》35(取付ステー含む)
画素数
総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素
有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素
液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズWQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート17.5fps/27.5fps記録時間【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶適合車種12V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F1.8《リヤカメラ》F1.8レンズ材ガラス画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能解像度640×360内容量1台
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288508ZDR036
52,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コムテック ドライブレコーダー ZDR036 プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする