通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。
衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。
スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。
本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角水平138° 垂直70°(対角168°)
《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8
、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8
、《リヤカメラ》38×48.7×27.3
、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)164(取付ステー含む)
《リヤカメラ》35
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素
有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート17.5fps/27.5fps記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶適合車種12V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F1.8《リヤカメラ》F1.8レンズ材ガラス画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能解像度800×480内容量1台