バスタノズル LV35

バスタノズル LV35 - ヤマホ工業バスタノズル LV35 - ヤマホ工業
(4件のレビュー)

栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。

散布幅(m)約0.65質量(g)104取付ねじG1/4内容量1個
関連資料:(5.38MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
吐出量(L/min)
適合圧力(MPa)
粒子径(μm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288797N-KAL-9BGR人力用(0.2MPa)0.520.1~0.3平均:(0.2MPa)79232×13×15
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85288806N-KA-8BRG動力用(0.5MPa)0.590.5~0.8平均:(0.5MPa)788-
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85288806
2025-02-28
用途: 除草剤散布に
農・林・水産業

ラウンドアップノズルよりも液量少なくて済みました。予想どうりでした。

2024-10-14
用途: 除草作業
農・林・水産業

専用ノズルにしたところ,除草剤の使用料を減らすことができました。

対象商品 : 85288806
2023-02-06
用途: 除草剤使用の時使用
エナミコスモハイツ不動産業

バスタ専用ノズルの為、他の薬剤には、向かないのでしょうか?

7が参考にしています
対象商品 : 85288797
2022-08-30
用途: 大豆の畝間除草
農・林・水産業

散布量が1/3で済むことで購入。
バッテリー噴霧器は圧力可変タイプのため、噴霧量が0.5リットル/分の位置を水で確認。
思ったより少ない吐出量だったが、ザ○サ50倍液でダイズ畝間を散布。
10リットルで10a弱散布できた。
作業後3日目で、マルバルコウは枯れ、イネ科は黄変中、でも、当たり前だけど液がかかったところしか枯れない。
今まで、バスタ専用ノズルを使っていたが、除草効果の差は感じられない。
もう少し使い込んでみたいが、いい商品だと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする