型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ

型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ - サイトー工業型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ - サイトー工業
(1件のレビュー)

元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!

用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70質量(g/個)850内容量1箱(15個)
関連資料:(0.29MB)
注意
※必ず、チェーンが引張る壁側に近くなるように取り付けてください。
※必ず、アンカーと周り止めの釘を打ち込んで取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85289235-
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85289235
2024-05-08
用途: 型枠押し引き
敬工業株式会社建設業・工事業

9ミリと6ミリで悩んだのですが6ミリで十分しっかりしています。コンクリート打設時ボルトが飛ばないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする