ナリカ
理科実験用ガスコンロセット ST2
理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容
理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本
点火方式
圧電点火方式
安全装置
カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガス
ブタンガス
発熱量(kcal/h)
最大:約600
材質
SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)
242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85290714
F35-6408-10
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください