曜日別特売

ステンレス用六角軸面取りドリル

ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)ステンレス用六角軸面取りドリル - GranGear(グランギア)

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。
皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。
HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。
プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。

用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85290888M3X6(面取刃径)6.3533
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85290897M4X8(面取刃径)8.3564
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
85290906M5X10(面取刃径)10.4565
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
85290915M6X12(面取刃径)12.4576
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
85290924M8X16(面取刃径)16.5598
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする