小泉製麻
ルンルンシート
こんなお得な商品も!
防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥
3,998
~
税込
¥
4,398
~
(100)
(1件のレビュー)
気密性の高い織りで、優れた防草効果がある。織物なので水が抜け、水たまりになりにくい。病害虫もシャットアウト。水たまりを防止。
質量(g/m
2
)
120
使用場所
屋外暴露
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン
耐候年数(年)
3~5
使用目的
防草
内容量
1巻
注意
※個人宅、離島配送不可です。
※配送が難しいエリアがございます。場合によってはお客様確認の上配送会社支店留めになる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
全10種類を絞り込む
幅(m)
選択してください
0.5
0.75
1
2
3
色
白黒
黒黒
厚さ(mm)
0.4
0.43
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(m)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85297924
50cm×100m
0.5
黒黒
0.43
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297933
75cm×100m
0.75
黒黒
0.43
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297949
100cm×100m
1
黒黒
0.43
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297958
200cm×100m
2
黒黒
0.43
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297967
300cm×100m タタミ
3
黒黒
0.43
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297976
50cm×100m
0.5
白黒
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297985
75cm×100m
0.75
白黒
0.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85297994
100cm×100m
1
白黒
0.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298003
200cm×100m
2
白黒
0.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298019
300cm×100m
3
白黒
0.4
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。