小泉製麻
ルンルンシート「白ピカ」
(1件のレビュー)
反射率の高いルンルンシート。乱反射で、万遍なく光が届きます。両面パネルの太陽光発電に最適。
質量(g/m
2
)
120
使用場所
屋外暴露
長さ(m)
100
色
白ピカ
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.45
耐候年数(年)
3~5
内容量
1巻
注意
※個人宅、離島配送不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85298028
50cm×100m
0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298037
75cm×100m
0.75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298046
100cm×100m
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298055
200cm×100m
2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85298064
300cm×100mタタミ
3
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。