小泉製麻
緑化マルチフェルトVer.600
均質なフェルト状で、柔軟性、透水性、耐久性に優れ、地面への密着が良い。一般雑草用。
長さ(m)
50
色
緑
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐候年数(年)
10
質量(g/m
2
)
600
使用場所
屋外暴露
内容量
1巻
注意
※個人宅、離島配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85298204
200cm×50m
2
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85298195
100cm×50m
1
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。