曜日別特売

パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック

パソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコムパソコンケース ノートパソコン タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム ブラック - エレコム

側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけない内側の優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護します。
撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。
保護性能とスリムを両立させたインナーケースです。

材質ポリエステル、低反発ポリウレタンブラック表面処理撥水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85297048BM-IBSP14NBK13.3~14.0インチ ノートパソコン約235約365×25×260【内寸】約330×235×25※参考収納寸法
3,920
2,298
2,528(税込)
当日出荷
85297057BM-IBSP15NBK~15.6インチ ノートパソコン約265約395×25×280【内寸】約365×255×25※参考収納寸法
4,280
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする