曜日別特売

WiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト

WiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコムWiFi 無線LAN 中継器 WiFi6 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps ホワイト - エレコム

Wi-Fiの届くエリアを広げ、家中まるごと快適な通信環境を実現するWi-Fi 6対応+ハイパワー内蔵アンテナ搭載据え置き型中継器。
5Gホームルーター含め他社製ルーターともかんたん接続。
特許取得済の離れ家モード搭載で、母屋とつながっていない建物(離れ家)との接続も可能です。
高性能デュアルコアCPU搭載。

付属品Wi-Fi中継器本体1台、スタンド1個、壁掛け設置用アンカー・ネジ各2本、専用ACアダプター1個、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約368※本体のみ備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠消費電力(W)最大11.03対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/ macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、iOS 18/17/16/15/14/13/12/11、iPadOS 15/14/13、Android 12/11/10/9/8チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ・ iPadシリーズ・ Android端末・ 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ・PlayStation Portable(R)シリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 3/4/5・Wii/Wii U・NINTENDO SWITCH(TM)・Xbox360)・各種無線LAN搭載機器設定方式WPS 2.0対応対応【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応、【MU-MIMO機能】対応、【自動ファームウェア更新】対応、【セットアップツール対応ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※Internet Explorer 11には対応しておりません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.8×142.5×178.2※突起部、スタンド部除く周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】LAN:RJ-45型8極×4ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモード通常モード/離れ家モード取得規格VCCI Class B/TELEC/JATEアンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)・WPA2 Personal(AES)・WPA Personal(TKIP)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【IEEE802.11ax】 5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE802.11ac】最大867、【IEEE802.11n】最大400、【IEEE802.11g】最大54、【IEEE802.11b】最大11、【IEEE802.11a】最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM設置形態据え置き接続台数【多段】2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b /IEEE 802.11g 準拠入力電圧AC100V±10% 50/60Hz対応プロトコルTCP/IP(IPv4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85297109WTC-X3000GS-W
17,740
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする