曜日別特売

UPチューブ

UPチューブ - ウシオライティング

UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。
PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。
高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。

半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85297757UPP-3x28
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
85297766UPP-4x317
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
85297775UPP-6x414
4,346
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
85297784UPP-8x632
5,782
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
85297793UPP-10x845
10,364
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする