曜日別特売

HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)

HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) - ホッティーポリマーHPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) - ホッティーポリマー

HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。

用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質PLA/エラストマー仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240速度造形スピード:20mm/sec以下グリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75内容量1巻(500g)
注意
※成型条件は機種によって異なります。
※高い柔軟性を持つために、造形物を強くつぶした場合、積層造形物の構造上、応力が集中する場所から裂けてしまう可能性があります。その場合、一般的な瞬間接着剤や接着材、アロンアルフア(東亞合成社)や、スーパーX(セメダイン社)等で接着可能です。
※品質の劣化を避ける為、フィラメントはジッパー付きの袋に入れ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※プラットホームは加熱しないで下さい。(加熱設定はしないで下さい。)
※Replicator2互換タイプ推奨 Raise3D社:Raise3D Pro2、3、Raise3D Pro2、3 Plus、Raise3D E2、
MakerBot社:Replicator 2、 FLASHFORGE社:Creator ProおよびFinder、 QIDI TECHNOLOGY社:X-oneおよび3DF-QD-ABSYW、
JGAURARO社: Z603S を使用し、スライスソフトとして、Raise3D(ideaMaker)、MakerBot Desktop(3.10)、Flash Print(3.15.0)、
Cura (15.04.6)等を使用して、上記推奨条件により造形テスト済
※Rep-Rapタイプの3Dプリンター、MakerBot Replicatorシリーズおよびその互換機等、エクストルーダーとドライブギアがあまり離れていない機種で使用可能です。
ボーデンタイプ(プリントヘッドにフィラメントフィード用モーターがないタイプ)やCAM等で造形出力速度を調整できないタイプでの使用には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィラメント径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※フィラメント写真85297818HPF-WH75A-5001.75エクストルーダー(ノズル):200~240
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
※フィラメント写真85297827HPF-BK75A-5001.75エクストルーダー(ノズル):200~240
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする