曜日別特売

HPフィラメント(XYRON TM タイプ)

HPフィラメント(XYRON TM タイプ) - ホッティーポリマーHPフィラメント(XYRON TM タイプ) - ホッティーポリマー

「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。

用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため)速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合
関連資料:(0.55MB)
注意
※成型条件は機種によって異なります。
※高い柔軟性を持つために、造形物を強くつぶした場合、積層造形物の構造上、応力が集中する場所から裂けてしまう可能性があります。その場合、一般的な瞬間接着剤や接着材、アロンアルフア(東亞合成社)や、スーパーX(セメダイン社)等で接着可能です。
※品質の劣化を避ける為、フィラメントはジッパー付きの袋に入れ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
フィラメント径(Φmm)
温度(℃)
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85297854HPF-XY240Z-5001巻(500g)旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」1.75±0.08エクストルーダー(ノズル):270~290、乾燥:90×3~5時間、テーブル:80~100240Z500
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
85297863HPF-XY240Z-1001巻(100g)旭化成株式会社製「XyronTM 240Z」1.75±0.08エクストルーダー(ノズル):270~290、乾燥:90×3~5時間、テーブル:80~100240Z100
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
85297879HPF-XY540Z-5001巻(500g)旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」1.75±0.12エクストルーダー(ノズル):290~310、乾燥:100×3~5時間、テーブル:80~100540Z500
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
85297888HPF-XY540Z-1001巻(100g)旭化成株式会社製「XyronTM 540Z」1.75±0.12エクストルーダー(ノズル):290~310、乾燥:100×3~5時間、テーブル:80~100540Z100
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする