イレクター製クリーンカート

イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工イレクター製クリーンカート - 矢崎化工

製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。
柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。
キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。
幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。
フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。
イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。

用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)質量(kg)約10.5材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)特性ストッパー付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)754×450×1857材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)内容量1台
取扱説明書:(4MB)
注意
※お客様組立商品となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85300024フック8本タイプ ブルーフレーム:ブルー、ジョイント:クリームグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85300033フック8本タイプ ピンクフレーム:ピンク、ジョイント:クリームグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85300049フック8本タイプ イエローフレーム:イエロー、ジョイント:クリームグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85300058フック8本タイプ グリーンフレーム:グリーン、ジョイント:クリームグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85300067フック8本タイプ クリームグレーフレーム:クリームグレー、ジョイント:クリームグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリーンカート組立手順動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする