PLANET Technology
スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
材質
メタル
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×140×44
材質(ケース)
メタル
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85300128
FNSW-1601
100BASE-TX:16ポート
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74104328
FNSW-2401
100BASE-TX:24ポート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください