PLANET Technology
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質
メタル
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×150×43
材質(ケース)
メタル
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
ポート数
対応
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77034546
GSD-804P
最大60
1000BASE-T:8ポート
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
デスクトップ、ラックマウント、ウォールマウント
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85300155
GSD-1008HP
最大120
1000BASE-T:10ポート
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
デスクトップ、ラックマウント
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください