PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付

PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET TechnologyPoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 - PLANET Technology
(1件のレビュー)

100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。

電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
規格
ポート数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85300189FSD-604HP最大60IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at100BASE-TX:6ポート168×93×32IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
85300164FSD-1008HP最大120IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at100BASE-TX:10ポート220×150×43IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 防犯カメラ設置

PoE対応のカメラを設置する際に使用しています。
100V対応の為、使用しやすいです。カメラ4台まで使用できるので
今後カメラを増設する際にも簡単に設置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする