曜日別特売

マイク付きイヤホン(インナーイヤー型)

マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

通話時に便利なマイク付

プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)コード長さ(m)1.2セット内容本体×1材質ABSドライバーユニット(Φmm)14.2インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)約80最大入力(mW)105±10%再生周波数(Hz)0-20000イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8530042691800
オープン
264
290(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: PC作業中
建設業・工事業

値段が安かったのもあり不具合等出ないか心配でしたが、今のところ故障もなく使えています。

2025-06-05
用途: ウェビナー受講等
製造業

マイク使うことはほぼないのですが、使いやすいイヤホンがこの価格で助かります。

2025-02-27
用途: PCで使用

PCを代替えしたら従来のイヤホンが使えないので急遽購入。
装着感はイマイチだが長時間使うわけでもなく当たり前に聞こえるしこの価格なら充分です。しかし安いなぁ。

2025-04-28
用途: 電話の子機使用時
製造業

不良品。マイクの小さいボタンが傾いていて押すことができず使用できませんでした。

対象商品 : 85300426
2023-09-22
用途: WEB会議

WEB会議の出席はめったにないので「100均ででも探そうかな...」と思っていた時に
モノタロウさんで見つけました。
デスクトップPCの本体はデスクの下に置いてあるのでコードの長さがもう少し欲しかったです。
音声も十分聞こえて、何よりとっても安かったのでコードの長さ以外は満足です。

対象商品 : 85300426
2022-10-19
用途: オンライン会議など
医療・福祉・介護関連業

とても音質がよく、使いやすい。コードもしっかりしている。
買ってよかった。さすが学校教材と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする