サイトー工業
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途
壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理
ユニクロメッキ
板厚(mm)
9
幅(mm)
80
全長(mm)
240
全高(mm)
70
質量(kg/個)
1.6
内容量
1箱(10個)
関連資料:
(0.29MB)
注意
※必ず、チェーンが引張る壁側に近くなるように取り付けてください。
※必ず、アンカーと周り止めの釘を打ち込んで取り付けてください。
※表面処理は写真と異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85289244
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください