曜日別特売

モヘアシール

モヘアシール - MK(丸喜金属本社)モヘアシール - MK(丸喜金属本社)
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5内容量1巻(2.5m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
毛丈(mm)
ベース幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85300873P-009グレー99
850
639
703(税込)
当日出荷
85300889P-009グレー66
690
479
527(税込)
当日出荷
85300898P-009グレー46
570
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
85300907P-009ブラウン99
850
589
648(税込)
当日出荷
85300916P-009ブラウン66
690
479
527(税込)
当日出荷
85300925P-009ブラウン46
570
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする