曜日別特売

ロックス 蓋付収納ケース

ロックス 蓋付収納ケース - TENMA(天馬)ロックス 蓋付収納ケース - TENMA(天馬)

丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。

スタッキング材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類べた目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302806440S14クリア
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
85302815440M21クリア
3,120
2,598
2,858(税込)
当日出荷
85302824530S22クリア
3,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85302833740M50クリア
5,250
4,398
4,838(税込)
当日出荷
85302849740-2L83クリア
7,020
5,898
6,488(税込)
当日出荷
85302858740-3L100クリア
7,340
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする