TENMA(天馬)
CDいれと庫
CDケースが約38枚収納できます。
スライド式の仕切板付で本やソフトが倒れるのを防ぎます。
蓋の両端にロックが付いており、外れにくく、移動の際も安心です。
材質
本体/ポリプロピレン、仕切板/スチロール樹脂付属品
間口W×奥行D×高さH(mm)
175×450×150
容量(L)
8
色
オールクリア
収納枚数(枚)
38(CD)
TKG品番
9-0808-0401
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
175×450×150
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
145×395×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85302867
-
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください