イノマタ化学
楽ちんパック ごはん一膳用(2個入)
楽ちんパックフタをしたまま、レンジ加熱OK!
加熱中に発生する蒸気がフタを押し上げ、蒸気を逃します。
フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~140
容量(mL)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×116×63
色
クリアホワイト
電子レンジ
○
TKG品番
9-0241-0101
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305003
-
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください