TKG
AM-3 抗菌 ボール
材質
AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
0.8
1.4
1.9
2.5
3.7
5.4
6.4
9.0
11.5
14.5
18.5
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
容量(L)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85305256
-
15
170× 62
0.8
0.6
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
85305265
-
18
200× 72
1.4
0.6
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
85305274
-
21
230× 82
1.9
0.6
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
85305283
-
24
260× 94
2.5
0.6
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
85305299
-
27
295×105
3.7
0.6
¥
3,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
85305308
-
30
325×115
5.4
0.6
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
85305317
-
33
355×120
6.4
0.6
¥
6,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
85305326
-
36
385×135
9.0
0.6
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85305335
-
39
415×145
11.5
0.8
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
85305344
-
42
445×159
14.5
0.8
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
85305353
-
45
480×170
18.5
0.8
¥
12,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください