長谷川化学工業
抗菌ハセガワのおひつ
割れ・木くずの心配がなく衛生的
内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。
洗浄性も高い為、作業効率の改善に
耐熱温度(℃)
80
材質
外部/ポリエチレン、内部/発泡ポリスチレン
内径×深さ(mm)
275×115
容量(升)
ごはん:1
寸法(cm)
30
TKG品番
9-0536-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85307453
HO-30
¥
49,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください