曜日別特売

TC コマーシャルクランクカンオープナー

TC コマーシャルクランクカンオープナー - テーブルクラフト
(3件のレビュー)
材質刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)183TKG品番9-0590-0101内容量1個
注意
※家庭で使用する一般の缶詰(2号缶:内径102mm~5号缶:内径74.1mm)用です。
※輸入缶、角缶、ジュース缶もご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85307566-
5,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 缶切り、空き缶の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶、缶切り等で検索して商品が出て来ますが、20Lのエンジンオイル缶は厚く切ることが出来ません。通常の食品等の缶は楽に切れます。エンジンオイル等の厚い缶を切りたい場合は、切れませんので検索からの購入には注意が必要です。

4が参考にしています
2025-02-06
用途: 食料品の缶切り
サービス業

1号缶を開けるのを主に使うが、全然切れない。
返品したいくらい。

1が参考にしています
対象商品 : 85307566
2022-12-22
用途: かなりいいですね
その他業種

これは回す時の指先だけとの違いですね 楽に缶きりが出来ますね
歓んでますよ 前のは回すのにも重すぎて その前のがいいよねと
いわれましたよ 何か工夫してハンドルを付けようかと思いましたね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする