TKG 真空断熱フードジャー

TKG 真空断熱フードジャー - TKGTKG 真空断熱フードジャー - TKGTKG 真空断熱フードジャー - TKGTKG 真空断熱フードジャー - TKGTKG 真空断熱フードジャー - TKGTKG 真空断熱フードジャー - TKG

アウトドアやフードデリバリー、ケータリングに最適!
真空2層構造で高い保温力を実現。
内面にフッ素加工が施してあり、洗浄お手入れが簡単です。
蓋部分が全て分解可能で、細かい部分まで洗浄できるため衛生的です。

材質本体/18-8ステンレス、蓋/ポリプロピレン内容量1個
注意
※200ml、300mlは蓋が一体構造となるため、パッキンのみ取り外し可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
口径(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308205-20075×905048以上(6時間)
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
85308214-30075×1175048以上(6時間)
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
85308223-40096×1077754以上(6時間)
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
85308239-50096×1237754以上(6時間)
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
85308248-75096×1627762以上(6時間)
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
85308257-100096×2017762以上(6時間)
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする