コーヒーサーバーストロン 400

コーヒーサーバーストロン 400 - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)コーヒーサーバーストロン 400 - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

トライタン製で落としても割れにくい。
口径が広く、お手入れが簡単です。
目盛付

材質蓋/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)耐熱温度(℃)-20~110間口W×奥行D×高さH(mm)141×107×105容量(L)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308896TW-3729ホワイト
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
85308905TW-3730ブラック
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする