アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
コーヒーサーバーストロン 500
トライタン製で落としても割れにくい。
口径が広く、お手入れが簡単です。
目盛付
材質
蓋/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
耐熱温度(℃)
-20~110
間口W×奥行D×高さH(mm)
143×113×116
容量(L)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85308914
TW-3731
ホワイト
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
85308923
TW-3732
ブラック
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください