スフィア 炭火用バーベキューグリル 蓋付

スフィア 炭火用バーベキューグリル 蓋付 - ハウスホールドジャパン

蒸し焼きから燻製まで活躍します。
コンパクトで扱いやすい小型モデル

グリル寸法(mm)Φ320材質ステンレス、エナメル加工、シリコン間口W×奥行D×高さH(mm)367×371×441質量(kg)3.7TKG品番9-1023-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85309368TCP-320L
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする