曜日別特売

ブルート ユーティリティ コンテナ

ブルート ユーティリティ コンテナ - ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナ - ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナ - ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナ - ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナ - ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナ - ラバーメイド
(1件のレビュー)

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。
通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。

材質ポリエチレン内容量1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310269RM2610UTグレー37.9
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
85310278RM2610UTホワイト37.9
8,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
85310287RM2620UTグレー75.7
13,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
85310348RM264360UTグレー166.5
25,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
85310366RM264360UTレッド166.5
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
85310375RM2655UTグレー208.2
36,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
85310296RM2620UTイエロー75.7
13,000
取扱い終了
代替品有
85310305RM2632UTグレー121.1
16,000
取扱い終了
代替品有
85310314RM2632UTホワイト121.1
16,000
取扱い終了
代替品有
85310323RM2632UTイエロー121.1
16,000
取扱い終了
代替品有
85310339RM2632UTレッド121.1
16,000
取扱い終了
代替品有
85310357RM264360UTイエロー166.5
25,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85310296RM2620UT31269694262004RM2620UT ブルート 丸型コンテナ ラバーメイド 31269694ブルート 丸型コンテナラバーメイド1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
85310305RM2632UT49615152FG263200GRAYRM2632UT VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 49615152VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
85310314RM2632UT31269737263201RM2632UT ラウンドブルートコンテナ 121.1L ラバーメイド 31269737ラウンドブルートコンテナ 121.1Lラバーメイド1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
85310323RM2632UT49615186FG263200YELRM2632UT VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 49615186VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
85310339RM2632UT49615168FG263200REDRM2632UT VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 49615168VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
85310357RM264360UT3126978026436004RM264360UT ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 31269780ラウンドブルートユーティリティコンテナラバーメイド1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85310287
2023-01-23
用途: ゴミ箱として使用

値段は少し高いような気がするが、比較的軽くて丈夫で使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする