18-8折畳み式3分別 45Lポリ袋ST

18-8折畳み式3分別 45Lポリ袋ST - TKG

省スペースでポリ袋45Lとレジ袋を掛けられる折り畳み開閉式
レジ袋をかければ、「燃えるゴミ・燃えないゴミ・ビン・缶・プラスチック」等3分別が可能です。
エコバックや布バックも掛けることが出来ます。
使わない時はすき間に折り畳んで収納でき、野外の使用でも場所を取りません。

折りたたみ寸法(mm)450×28×H550材質本体/18-8ステンレス(電解研磨仕上)間口W×奥行D×高さH(mm)450×275×485TKG品番9-1418-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310384-
13,900
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする