ゴージョー TFXオートディスペンサー

ゴージョー TFXオートディスペンサー - ゴージョージャパン

2つのセンサーの両方が感知した場合のみ作動するので、 誤作動を防ぎます。
取付けは簡単。製品に貼付されている粘着テープにより、 壁面に固定できます。(壁材によっては粘着テープが使用 できない場合があります。)
電池が残り少なくなると、点滅しているLEDライトが 消えてお知らせします。
ディスペンサーの上部の窓からカートリッジ内部が はっきりと見える為、交換時期が一目でわかります。
カバーを開けると自動的にスイッチオフになるので、 カートリッジ交換時の誤作動を防ぎます。
手を差し出すだけ。触らないから衛生的に使えます!
ゴージョー 医療施設や食品関係施設など、高い衛生管理が 求められる場所での交差汚染リスクを軽減します。
非接触式で自動で薬剤が吐出。また、カートリッジ式なので 面倒な中身の詰め替え作業は不要、交換も簡単で安全。 カートリッジ容器は工場で衛生的に封をされており、 吐出口バルブまで一体型なので、交差感染を防ぎます。
手を差し出すだけで適量出てきます。
下部への液だれを防止するシールドです。※本体とシールドは別売です。 使用するカートリッジの種類に応じ、ディスペンサーに 貼付する3種類のシール付

電源単2乾電池×3(付属)材質本体/ABS樹脂、シールド/ABS樹脂質量(g)本体/860(別売りカートリッジは含まれません)、シールド/70種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×102×270TKG品番9-1438-0101繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
853104362740
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする