曜日別特売

使いきり三層式マスク

使いきり三層式マスク - グローブマニア(川西工業)使いきり三層式マスク - グローブマニア(川西工業)
(2件のレビュー)

3層構造の高性能フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。
ノーズピースによりずれにくく、鼻・頬にフィットします。
耳に負担の少ないウレタンゴムを使用しているので、長時間の着用でも痛くなりにくいです。

構造3層入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質ポリプロピレン不織布タイプ使い捨て用内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
853105767032ふつう3層50耳かけプリーツ型ホワイト95×175
520
349
384(税込)
当日出荷
853105857131スモール3層50耳かけプリーツ型ホワイト95×145
520
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85310585
2024-10-13
用途: モノタロウブランドの小さめがなくなったので

モノタロウの小さめマスクが終了してしまったので、同じサイズのマスクを探したところこちらがヒット!
女性や子供にちょうど良いサイズです。

対象商品 : 85310576
2024-06-30
用途: 仕事用
サービス業

やや薄いのでコロナ予防には頼りないかと思いますが、リーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする