曜日別特売

カルカル仕事人サンダル HM-9050

カルカル仕事人サンダル HM-9050 - 阪神素地カルカル仕事人サンダル HM-9050 - 阪神素地カルカル仕事人サンダル HM-9050 - 阪神素地カルカル仕事人サンダル HM-9050 - 阪神素地カルカル仕事人サンダル HM-9050 - 阪神素地カルカル仕事人サンダル HM-9050 - 阪神素地
(3件のレビュー)

滑りにくい防滑ソール。

材質EVA、合成ゴム(底面)内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310637-M(24.5~25.0cm)カーキ
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
85310646-L(25.5~26.0cm)カーキ
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
85310655-LL(26.5~27.0cm)カーキ
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
85310664-M(24.5~25.0cm)ネイビー
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
85310673-L(25.5~26.0cm)ネイビー
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
85310689-LL(26.5~27.0cm)ネイビー
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 普段履き

かかとに引っ掛けるやつが 短くて前にも後ろにもかからない
この商品を履こうとしたら足の甲にやつが乗っている
使えない

対象商品 : 85310655
2023-10-30
用途: 外歩き

同様の商品を3種類購入したが、甲高幅広の私の足には、この商品が一番合った。
サイズも、私の靴サイズは26.5で他商品のLLでは大きすぎのもあったが、この商品ではLLでちょうどだった。
気に入らない点は、表面の模様がいかにもサンダルという感じであること。
靴の代理として利用したいので無地なら満点である。

対象商品 : 85310655
2023-10-27
用途: 外歩き

細目で私の足にはちょっと合わない。もっと幅広かったらよかった。EEEE等の表示を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする