フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)

フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし) - 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし) - 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし) - 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし) - 尚美堂
(1件のレビュー)

細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。

用途使い捨て用全長(cm)23材質合成ゴム、NBRブルー入数(枚)100規格ASTM規格適合品機能耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電気性粉有無粉なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310804-SS約15
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
85310813-S約16.5
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
85310829-M約18.5
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
85310838-L約21
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85310829
2023-02-15
用途: 給食の調理用として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

柔軟性・耐久性もあり指にピッタリとフィットしてとても使い易く重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする