尚美堂
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途
使い捨て用
全長(cm)
23
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
入数(枚)
100
規格
ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品
機能
耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85310847
-
SS
約15
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
85310856
-
S
約16.5
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
85310865
-
M
約18.5
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
85310874
-
L
約21
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください