IGO
ラテックス シルク ゴム手袋(粉付)
手袋の内側に特殊シルクプロテイン加工を施し、手肌に優しい成分配合です。
仕様
手肌に優しい
材質
天然ラテックスゴム
タイプ
使い捨て用
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉付
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85310883
-
S
17
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
85310899
-
M
19
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
85310908
-
L
21
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください