白い空調服 SKH6500

白い空調服 SKH6500 - TKG

内ポケット(バッテリー収納用)
福内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で 身体を冷やします。

材質ポリエステル100%内容量1個
注意
※ファン、バッテリーは別売り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85311373SKH6500M112476459
15,000
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
85311389SKH6500L116496761
15,000
取扱い終了
85311398SKH6500LL122517063
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする