TKG
TKG 飛沫ガードパーテーション
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
400×450
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド/103×70×54
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85311827
-
ボード/クリア、スタンド/アイボリー
¥
10,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
85311836
-
ボード/マット、スタンド/アイボリー
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
85311845
-
ボード/ホワイト、スタンド/アイボリー
¥
11,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください