TKG
ダンサフードフレーム ミニ
ピューターメッキとは、スズを主体として銅や亜鉛等を混ぜ合わせたメッキです。
プレート寸法(mm)
上段・中段/140×80×H5(2枚)、下段/140×70×H5(1枚)
間隔(mm)
プレート/100
材質
フレーム/18-8ステンレス、プレート/アクリル樹脂
仕上
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×80×360
TKG品番
9-1755-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85311915
-
¥
19,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください